Boquilla de torsión, polietileno

Ref.: 0967891116
Ver todas las versiones

WUERGENIPPEL PE GRAU PG16 116GG

Descripción

WUERGENIPPEL PE GRAU PG16 116GG
Boquilla de torsión, polietileno
  • Uso en zonas de montaje sin requisitos especiales
  • Fabricado en Alemania

Material

PE
Más Información

Diámetro máximo del cable

14 mm
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 16
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Diámetro mínimo del cable

9 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.760 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

9-14 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 90 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top