WÜRTH ICSS 300-P EVO 450W Aparatos de limpieza ICSS 300P EVO Dispositivo de limpieza para el grabado electrolítico inmediato de cordones de soldadura TIG y para marcar o pulir superficies de acero inoxidable y aluminio. Kit de marcado disponible solo como accesorio opcional.
Características
Posibilidad de pelar o limpiar la costura de soldadura instantáneamente
Alta calidad y limpieza rápida
Use un restaurador después de pulir o limpiar para neutralizar la acción del ácido
Kit de marcado opcional Artículo No. 098480001
Ventajas
Acabado satinado sin necesidad de ningún pulido mecánico
No se utiliza agua y no se genera ningún tipo de residuo contaminante
Posibilidad de marcar piezas permanentemente con el kit y la placa de marcado
Ventajas
No emite humos nocivos
Enorme ahorro de tiempo
3 aplicaciones en el mismo equipo
Tenga especial cuidado al trabajar con ácidos, ya que son corrosivos y pueden causar daños a materiales como: Mármol, granito, gres, silestone, gres porcelánico, etc.
https://www.wurth.es/wsrth-icss-300p-evo478010WÜRTH ICSS 300-P EVO 450WWÜRTH ICSS 300-P EVO 450W<br>Aparatos de limpieza<br>ICSS 300P EVO<br>Dispositivo de limpieza para el grabado electrolítico inmediato de cordones de soldadura TIG y para marcar o pulir superficies de acero inoxidable y aluminio. Kit de marcado disponible solo como accesorio opcional.<br><p class="level1">Características </p><ul><li>Posibilidad de pelar o limpiar la costura de soldadura instantáneamente</li><li>Alta calidad y limpieza rápida</li><li>Use un restaurador después de pulir o limpiar para neutralizar la acción del ácido</li><li>Kit de marcado opcional Artículo No. 098480001</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Acabado satinado sin necesidad de ningún pulido mecánico</li><li>No se utiliza agua y no se genera ningún tipo de residuo contaminante</li><li>Posibilidad de marcar piezas permanentemente con el kit y la placa de marcado</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>No emite humos nocivos</li><li>Enorme ahorro de tiempo</li><li>3 aplicaciones en el mismo equipo</li></ul><br><P>Tenga especial cuidado al trabajar con ácidos, ya que son corrosivos y pueden causar daños a materiales como: Mármol, granito, gres, silestone, gres porcelánico, etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33187956.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/33187956.jpg4613624779424780034780072024-02-16T19:51:19+0000