Material |
PP/ABS |
Longitud |
234 mm |
Anchura |
158 mm |
Color |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
0.133 kg |
Altura |
141 mm |
Se puede utilizar para cajas de almacenamiento |
Tamaño 1 |
Catálogo General |
0963578007 |