Manguera termorretráctil de pared delgada

Ref.: 0771790010
Ver todas las versiones

-WSHRMPFSCHL-SPULE-SW-51,0-25,4MM

Descripción

-WSHRMPFSCHL-SPULE-SW-51,0-25,4MM
Manguera termorretráctil de pared delgada
Sin revestimiento adhesivo interno
  • Tasa de contracción 2:1
  • Rollo grande de Ø 390 mm

Material

Poliolefina
Más Información

Inflamabilidad

Más Información

Cambio de longitud (tras reducirse en %)

±5 %
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

0.97 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro

51.0 mm
Más Información

Índice de contracción

2:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.130 g
Más Información

Diámetro (encogido)

25.4 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información
Scroll to top