Manguera termorretráctil ELMO®, pared gruesa de 0,6/1 kV

Ref.: 0975305202
Ver todas las versiones

-WSHRMPFC-MITWDICKW-1KV-335,5MM

Descripción

-WSHRMPFC-MITWDICKW-1KV-335,5MM
Manguera termorretráctil ELMO®, pared gruesa de 0,6/1 kV
Tasa de contracción 6:1
Para una gran variedad de aplicaciones
  • Interior recubierto con adhesivo termofusible
  • Buenas propiedades físicas, químicas y térmicas

Siempre que sea necesario salvar diferencias de tamaño extremadamente grandes (configuraciones de conector específicas, etc.).

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Alargamiento máximo (tras reducirse en %)

-10 %
Más Información

Alargamiento mínimo (tras reducirse en %)

0 %
Más Información

Temperatura de contracción mínima

120 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Grosor de la pared del manguito en estado de contracción

3.4 mm
Más Información

Resistencia dieléctrica

20 kV/mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro

33 mm
Más Información

Índice de contracción

6:1
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.000 g
Más Información

Diámetro (encogido)

5.7 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-35 hasta 110 °C
Más Información

Alargamiento mínimo/máximo (tras reducirse en %)

0--10 %
Más Información
Scroll to top