Tapón de cierre GPN 735

Ref.: 0598735112
Ver todas las versiones

WSH-SCRSEAL-GPN735-YELLOW-G1 12IN

Descripción

WSH-SCRSEAL-GPN735-YELLOW-G1 12IN
Tapón de cierre GPN 735
Para rosca de tubo
Poliamida (PA 6), amarillo

Protección estándar:

Para sellar orificios de conformidad con las normas DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.

Efecto de sellado:

El borde de sellado circunferencial (sin afección de la forma) evita la entrada de líquidos y la formación de fugas en determinados valores.

Resistente:

Fabricado en poliamida de excelente calidad y resistente a los impactos.

Información adicional:

Montaje con destornillador o llave. Especialmente indicado para tareas de limpieza, medición, pintura o transporte.

Material

PA
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Profundidad de inserción

11.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

1-1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Diámetro exterior

55.4 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 735
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

22.5 mm
Más Información

Normas

GPN 735
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G1-1/2
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top