Profundidad |
450 mm |
Material |
Chapa de madera dura de haya |
Anchura de instalación requerida |
1668 mm |
Anchura |
1668 mm |
Profundidad de instalación requerida |
450 mm |
Altura de instalación requerida |
90 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructuradoHaya, claro |
Grosor |
26 mm |
Profundidad de construcción |
450 mm |
Anchura de construcción |
1668 mm |
Peso del producto (por artículo) |
13.900 kg |
Altura de construcción |
90 mm |
Catálogo General |
0963026851 |