Encimera integrada

Ref.: 0963026711
Ver todas las versiones

BANCO-TRABAJO-INT-VAPI-380X556X60

Descripción

BANCO-TRABAJO-INT-VAPI-380X556X60
Encimera integrada
Con borde antirrodadura
Para instalación entre bastidores de soporte
  • Encimera de madera de haya laminada encolada de varias capas
  • Borde antirrodadura de acero pintado en RAL 7016

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

Chapa de madera dura de haya
Más Información

Anchura de instalación requerida

556 mm
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

380 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

90 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoHaya, claro
Más Información

Grosor

26 mm
Más Información

Profundidad de construcción

380 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.600 kg
Más Información

Altura de construcción

90 mm
Más Información
Scroll to top