Profundidad |
450 mm |
Material |
Haya |
Diseño |
Borde de acero |
Anchura de instalación requerida |
556 mm |
Anchura |
556 mm |
Profundidad de instalación requerida |
450 mm |
Altura de instalación requerida |
40 mm |
Color |
Gris basalto RAL 7012 |
Grosor |
30 mm |
Profundidad de construcción |
450 mm |
Anchura de construcción |
556 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.500 kg |
Altura |
40 mm |
Altura de construcción |
50 mm |
Catálogo General |
0963026401 |