Cuchilla pelacables AM 280 PLUS

Ref.: 071441 110
Ver todas las versiones

WRESTRKNFE-(8-35MM)-AM280PLUS

Descripción

WRESTRKNFE-(8-35MM)-AM280PLUS
Cuchilla pelacables AM 280 PLUS
Protección automática de la cuchilla: evita lesiones personales por cortes.
  • Sistema de soporte intercambiable de ∅4-70 mm para peladura de todos los cables cilíndricos convencionales
  • Mirilla en el soporte intercambiable para inspección visual del proceso de peladura (∅ 4-28 mm)
  • Ajuste de la profundidad de peladura de la parte interna de la cuchilla: 3,5 mm como máximo
  • Ajuste de la profundidad de peladura de la cuchilla curva: 4 longitudes (2,8-4,6 mm)
  • Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
  • Se ajusta automáticamente a cortes redondos y longitudinales
  • Cuchilla de repuesto con revestimiento de nitruro de titanio en carcasa
  • Fabricado en Alemania

Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 de a partir de ∅ 13 mm


Embalaje de plástico PET con orificios Euro de plástico reciclado (a partir de envases de PET)


Producto no apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades

Material

PLA/MET
Más Información

Diámetro máximo del cable

35 mm
Más Información

Longitud

167 mm
Más Información

Diámetro mínimo del cable

4 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

176.500 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

4-35 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

167 x 32 x 38 mm
Más Información
Scroll to top