Desenrollador de cable ELMO®, KAW

Ref.: 0975811002
Ver todas las versiones

WREDSP-KAW4

Descripción

WREDSP-KAW4
Desenrollador de cable ELMO®, KAW
La versión ligera está fabricada en aluminio

Rampa de desenrollado de largo recorrido

  • Permite enrollar el cable y colocar el tambor de cable con gran facilidad
  • Se aplica menos carga a los rodillos durante la colocación del tambor de cable

Guía lateral

Evita que el tambor de cable patine por accidente

Ajuste óptimo al tamaño correspondiente de tambor de cable

Es posible colocar los rodillos en 8 posiciones gracias al cierre de resorte

Superficie de rodadura antideslizante

Material

ALU
Más Información

Longitud

700 mm
Más Información

Anchura

670 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Peso

10.3 kg
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Diámetro mínimo

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84289090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10250.000 g
Más Información

Diámetro máx.

700 mm
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

200-700 mm
Más Información
Scroll to top