Material |
PVC |
Inflamabilidad |
Autoextinguible según UL94 V0 |
Longitud |
20 m |
Anchura |
100 mm |
Color |
Gris piedra, similar a RAL 7030 |
Longitud de la tapa |
2 m |
DIN |
43659 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
381.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Normas |
DIN 43659 |
Catálogo General |
097389005 |