Toma de pared CEE 250/400 V, 6 H

Ref.: 0969740563
Ver todas las versiones

WLSKT-CEE-RED-5POL-63A-400V-IP67

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WLSKT-CEE-RED-5POL-63A-400V-IP67
Toma de pared CEE 250/400 V, 6 H
Cierre de carcasa con llave

Para uso en interiores y exteriores

Entrada de cable

Tapón ciego M40 mm
Más Información

Número de polos eléctricos

5 Uds
Más Información

Corriente nominal

63 A
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 21
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Tipo de mecanismo de bloqueo

Acoplamiento de tornillo
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

130 mm
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1003.600 g
Más Información

Catálogo General

0969740563

Ficha Técnica

32408140.pdf
Scroll to top