Canaleta para cables termorretráctil

Ref.: 097530415
Ver todas las versiones

WLLDTHRGH-(16-42MM)

Descripción

WLLDTHRGH-(16-42MM)
Canaleta para cables termorretráctil
  • Los extremos de la manguera están recubiertos con compuesto sellador
  • Buenas propiedades físicas, químicas y térmicas
  • Estanco longitudinalmente al agua y al gas hasta 0,1 MPa

Para instalar cables con aislamiento de plástico o papel en hormigón y ladrillo


Se pueden unir dos canaletas para cables para obtener un mayor espesor de pared.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Longitud

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

18 - 36 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

41 mm
Más Información

Longitud útil

620 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

406.000 g
Más Información

Diámetro (encogido)

16 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top