Tuerca de rueda de coche

Ref.: 036211215
Ver todas las versiones

WHL TOYOTASTEELRIM LL21 M12X1,5X16

Descripción

WHL TOYOTASTEELRIM LL21 M12X1,5X16
Tuerca de rueda de coche

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Apriete a los pares indicados por los fabricantes de vehículos.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

MazdaMitsubishiToyota
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

21 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

060326161, MA103087, 909420100783, 51732885, 90473457, 43423
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

DENG90942098, 1008504, 4342386G00000
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.290 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top