Llave de radios con revestimiento de vinilo

Ref.: 5228400033
Ver todas las versiones

LLAVE DE RADIOS PARA CENTRAR RUEDA 3,3MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE DE RADIOS PARA CENTRAR RUEDA 3,3MM
Llave de radios con revestimiento de vinilo
  • Llave de radios para centrar ruedas
  • Revestimiento de vinilo con código de color para seleccionar rápidamente el tamaño correcto

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tamaño de la punta

3,3 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Catálogo General

5228400033

Ficha Técnica

647515504.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top