Compatible con ORSY
Material |
CU |
Superficie |
J2N |
Longitud |
8 mm |
Diámetro interior del manguito |
1.4 mm |
Grosor de la pared del manguito |
0.15 mm |
DIN |
46228 |
Sección transversal del hilo |
1 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.057 g |
Normas |
DIN 46228 |
Catálogo General |
0557184336 |