M27 no cumple la norma DIN 34828
Se suministra por pares
1 rosca a la derecha/1 rosca a la izquierda
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Longitud |
200 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
DIN |
34828 |
Carga permitida |
34 kN |
Peso del producto (por artículo) |
517.500 g |
Normas |
DIN 34828 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
0521000816 |