Guantes de soldador W-120

Ref.: 5350050210
Ver todas las versiones

GUANTE DE SOLDADOR 350MM 3.1.3.2

Descripción

GUANTE DE SOLDADOR 350MM 3.1.3.2
Guantes de soldador W-120
Guante estándar de piel de serraje con superficie porosa

Para soldadura ligera, corte, amolado, desbarbado y otras tareas difíciles.


Los guantes no deben usarse en estaciones de trabajo aceitosas ni grasientas.

Acabado interior

Sin forro
Más Información

Material

Cuero serraje de vacuno
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

12477 A388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420, EN 12477 A
Más Información

Catálogo General

5350050210

Declaración de conformidad EN

Y12018072602000049946135439f4489
Scroll to top