Elimina la necesidad de cortar o taladrar 4 orificios en azulejos (tres tamaños diferentes de orificios)
Solo hay que fijar el azulejo preparado con cemento cola.
Se oculta detrás de cualquier WC colgado en la pared sin sobresalir
Solución fiable para alicatadores y fontaneros
Sustituye los azulejos que hay detrás de WC colgados en la pared
Distancia entre orificios |
129 mm |
Material |
PLA |
Anchura (inferior) |
140 mm |
Color |
Negro |
Altura de separación |
23 mm |
Grosor |
5 mm |
Anchura de la separación |
50 mm |
Anchura (parte superior) |
230 mm |
Diámetro del orificio de entrada |
70 mm |
Diámetro del orificio de salida |
125 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
103.000 g |
Altura |
260 mm |
Catálogo General |
0876212001 |