Etiqueta de señalización trasera

Ref.: 081244 812
Ver todas las versiones

WARNMRK-ECE70-SEMITRAILER-SA-19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WARNMRK-ECE70-SEMITRAILER-SA-19
Etiqueta de señalización trasera
Etiqueta autoadhesiva para remolques y semirremolques

El material reflectante de las señales cumple con ECE 70

  • Amarillo: tipo II (reflectante)
  • Rojo/naranja: tipo I (fluorescente)

Señalización trasera de remolques y semirremolques


Esta etiqueta solo puede colocarse en superficies fijas rígidas. No puede colocarse en lonas

Marca de aprobación

ECE 70
Más Información

Diseño

Señalización media
Más Información

Anchura

566 mm
Más Información

Color

AmarilloNaranjaRojo
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.300 g
Más Información

Altura

197 mm
Más Información

Catálogo General

081244812

Ficha Técnica

32406844.pdf
Scroll to top