Tensor tubular

Ref.: 5176050010
Ver todas las versiones

-TENS TUB HORQ SUEL A4 D10MMM20

Descripción

-TENS TUB HORQ SUEL A4 D10MMM20
Tensor tubular
Acero inoxidable A4, cerrado
Con palanca y terminal de cable de acero
  • Crea uniones estéticamente atractivas engarzando los correspondientes cables de acero
  • Al engarzar, asegúrese de seleccionar las mordazas de engarce correctas

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de la horquilla

45 mm
Más Información

Longitud máxima

590 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

20 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

10 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-050
Más Información

Diámetro del perno

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1767.200 g
Más Información

Normas

WN 5176-050
Más Información

Longitud mínima/máxima

450-590 mm
Más Información
Scroll to top