Tensor tubular

Ref.: 5176019008
Ver todas las versiones

- TENSOR CABLE TERM A4 8 MMM16

Descripción

- TENSOR CABLE TERM A4 8 MMM16
Tensor tubular
cerrado con horquilla/terminal
Acero inoxidable A4, torcido
  • Crea uniones estéticamente atractivas engarzando los correspondientes cables de acero
  • Al engarzar, asegúrese de seleccionar las mordazas de engarce correctas

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de la horquilla

26 mm
Más Información

Longitud máxima

510 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

17 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 5176-019
Más Información

Diámetro del perno

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

370 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

942.000 g
Más Información

Normas

WN 5176-019
Más Información

Longitud mínima/máxima

370-510 mm
Más Información
Scroll to top