W19 KIT MONTAJE PARA BLT5

Ref.: 096380 662
Ver todas las versiones

W19 KIT MONTAJE PARA BLT5

Descripción

W19 KIT MONTAJE PARA BLT5

Material

ALU/ST
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

W19
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.020 kg
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top