Adaptador de suelo para VW

Ref.: 096380 420
Ver todas las versiones

VWBNUT1 ADAPTADOR RANURA SUELO VW

Descripción

VWBNUT1 ADAPTADOR RANURA SUELO VW
Adaptador de suelo para VW
Para fijar bloques modulares a un panel de suelo universal VW
  • También se debe utilizar un adaptador acodado de suelo en función de la anchura y profundidad de los bloques de módulo utilizados.

  • Siga las instrucciones de montaje.

Longitud

85 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.063 kg
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información
Scroll to top