Viga de sujeción

Ref.: 0963022061
Ver todas las versiones

VU1668-REFUERZO-INTERMEDIO-1668X60MM

Descripción

VU1668-REFUERZO-INTERMEDIO-1668X60MM
Viga de sujeción
Para compartimentar un sistema a lo ancho
  • Se puede utilizar para diseños de diferentes profundidades
  • De acero lacado
  • Incluye: 1 par

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1668 mm
Más Información

Anchura de instalación requerida

1668 mm
Más Información

Anchura

1668 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

80 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

60 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Profundidad de construcción

80 mm
Más Información

Anchura de construcción

1668 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 kg
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Altura de construcción

60 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top