https://www.wurth.es/vorlag-sauerstoff477831-PLANTILLA USO TEC SOLDADURA-PLANTILLA USO TEC SOLDADURA<br>Válvula de contrapresión del equipo de soldadura<br>Para conexión al reductor de presión modelo GVX 10<br><p class="level1">Oxígeno:</p><ul><li>P1 = 5 bares</li><li>P2 = 3,5 bares</li></ul><p class="level3">= 24 m<SUP>3</SUP>/h de flujo</p><p class="level3"></p><p class="level1">Gas combustible:</p><ul><li>P1 = 1,5 bares</li><li>P2 = 0,9 bares</li></ul><p class="level3">= 6,5 m<SUP>3</SUP>/h de flujo</p><br><P>Las válvulas de contrapresión del equipo de soldadura deben probarse anualmente por ley, de acuerdo con BGV D1, sección 49</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126503.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/126503.jpg2024-02-16T19:51:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!