Bloque de módulos VMB466

Ref.: 0963560466
Ver todas las versiones

VMB466 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB466 MODULO PREMONTADO
Bloque de módulos VMB466
Premontado y listo para instalar

Producto apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con solapa de aluminio

180 mm de altura para facilitar la extracción de piezas pesadas

Espacio libre del submódulo: 390 mm

Cajón con panel de aluminio y zona de etiquetado

además de cierre con una sola mano integrado en todo el ancho del cajón

2 escuadras de apoyo

Adecuado para maletín de sistema ORSY 8.4.1

Estantería de almacenamiento de aluminio

Para facilitar la extracción de herramientas y piezas pequeñas

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para los cajones, la estantería de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

1112 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Capacidad de carga del soporte

40 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

40 kg
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.500 kg
Más Información

Altura

980 mm
Más Información

Catálogo General

0963560466

Ficha Técnica

32411442.pdf
Scroll to top