Bloque modular variable

Ref.: 0963560402
Ver todas las versiones

VMB402 MODULO PREMONTADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VMB402 MODULO PREMONTADO
Bloque modular variable
Premontado y listo para instalar

Apto para numerosos tipos de vehículos diferentes

Véase la tabla de compatibilidad

Contenido:

Submódulo con panel de aluminio

Holgura del módulo: 450 mm

Dos estanterías de almacenamiento de aluminio

Para un almacenamiento bien organizado de herramientas y piezas pequeñas

Bastidor superior de aluminio

Combinación de aluminio y acero de alta resistencia con lacado de alta calidad

Incluye alfombrillas antideslizantes para las estanterías de almacenamiento y el bastidor superior

Incluye kit de montaje y placas de separación

Profundidad

382 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Descripción de tipo

VMB402
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.400 kg
Más Información

Altura

1130 mm
Más Información

Catálogo General

0963560402

Ficha Técnica

32411438.pdf
Scroll to top