Marco Vionaro H121

Ref.: F135124224
Ver todas las versiones

LAT.VIONARO ACERO GRAFITO H121 L.450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAT.VIONARO ACERO GRAFITO H121 L.450
Marco Vionaro H121
Forma definida y diseño estrecho de 13 mm
  • Elegante altura intermedia para aplicaciones especiales
  • Interior y exterior recto a 90°
  • Ajuste tridimensional por los valores positivos y negativos del intervalo de ajuste
  • Lateral integrado, ajuste de ángulo de inclinación y altura
  • Ajuste de profundidad opcional
  • No es necesario actuar sobre la base
  • Montaje del panel frontal sin necesidad de herramientas
  • El sistema deslizante Dynapro se puede utilizar en cajones de madera y Vionaro

Sujeción de carril de armario con tornillo Euro de Ø 6,3x14 mm o tornillo de aglomerado de Ø 4x16 mm.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Grafito, similar a RAL 7015
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Regulación de altura

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

453 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1284.000 g
Más Información

Altura

121 mm
Más Información

Catálogo General

F135124224

Ficha Técnica

32407236.pdf

Ficha Técnica

32407237.pdf

Ficha Técnica

32407238.pdf

Ficha Técnica

32407239.pdf
Scroll to top