Protector universal GPN 610

Ref.: 0598610037
Ver todas las versiones

VERSHLSTO-GPN610-U37-GELB

Descripción

VERSHLSTO-GPN610-U37-GELB
Protector universal GPN 610
Polietileno (PE-LD), amarillo
Aplicación universal y protege orificios, aberturas, pernos y una variedad de roscas métricas y de tubo.

Aplicación universal como tapón o tapa.

La conicidad es ideal para admitir tolerancias.

Para sellar orificios y roscas interiores o para proteger pernos y roscas exteriores.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

25.0 mm
Más Información

Diámetro interno cónico máximo

57.8 mm
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo

52.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

65 mm
Más Información

Diámetro exterior cónico máximo

59.3 mm
Más Información

Diámetro externo cónico mínimo

54.0 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 610
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.599 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 610
Más Información

Diámetro exterior cónico mínimo/máximo

54,0-59,3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo/máximo

52,5-57,8 mm
Más Información
Scroll to top