Escuadra de unión

Ref.: 0683260
Ver todas las versiones

DDU ESCUADRA UNION PARA EUROTOR.

Descripción

DDU ESCUADRA UNION PARA EUROTOR.
Escuadra de unión
Para fijar de forma rápida y sencilla paredes traseras, piezas de unidades, estantes y paneles
  • Para una fila de orificios de 32 mm
  • Acero galvanizado

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Longitud del tramo 2

26 mm
Más Información

Distancia entre orificios

21 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura lateral

41 mm
Más Información

Longitud del tramo

50 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

11.5 mm
Más Información

Catálogo General

0683260
Scroll to top