Tapa de protección

Ref.: 06832601
Ver todas las versiones

TAPON EMB. BLANCO PARA 0683 260

Descripción

TAPON EMB. BLANCO PARA 0683 260
Tapa de protección
Para conector angular
  • Material: Plástico (poliestireno)
  • Para fijar a escuadra de unión
  • Cubierta bien diseñada

Material

Poliestireno
Más Información

Color

Blanco señales, similar to RAL 9003
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.687 g
Más Información

Catálogo General

06832601

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top