VEHFLR-DECOR-VW-CRAFTER-L4-4325-2006

Ref.: 0963280123
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-VW-CRAFTER-L4-4325-2006

Descripción

VEHFLR-DECOR-VW-CRAFTER-L4-4325-2006

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

4325 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Crafter L4/H2
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2006
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.700 kg
Más Información
Scroll to top