VEHFLR-DECOR-PEUG-PARTNER-L1-2728-2008

Ref.: 0963280099
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-PEUG-PARTNER-L1-2728-2008

Descripción

VEHFLR-DECOR-PEUG-PARTNER-L1-2728-2008

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

2728 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Peugeot
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Socio L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2008
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.300 kg
Más Información
Scroll to top