VEHFLR-DECOR-OPEL-VIVARO-L2-3498-2001

Ref.: 0963280086
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-OPEL-VIVARO-L2-3498-2001

Descripción

VEHFLR-DECOR-OPEL-VIVARO-L2-3498-2001

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3498 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Vivaro L2/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

Desde 2001
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.100 kg
Más Información
Scroll to top