VEHFLR-DECOR-OPEL-VIVARO-L1-3098-2014

Ref.: 0963280087
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-OPEL-VIVARO-L1-3098-2014

Descripción

VEHFLR-DECOR-OPEL-VIVARO-L1-3098-2014

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3098 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Vivaro L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.900 kg
Más Información
Scroll to top