VEHFLR-DECOR-OPEL-MOVANO-L1-3182-2010

Ref.: 0963280078
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-OPEL-MOVANO-L1-3182-2010

Descripción

VEHFLR-DECOR-OPEL-MOVANO-L1-3182-2010

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3182 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Movano L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.600 kg
Más Información
Scroll to top