VEHFLR-DECOR-NISSAN-KUBISTA-L1-2697-2008

Ref.: 0963280068
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-NISSAN-KUBISTA-L1-2697-2008

Descripción

VEHFLR-DECOR-NISSAN-KUBISTA-L1-2697-2008

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

2697 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Nissan
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Kubistar
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2008
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.200 kg
Más Información
Scroll to top