VEHFLR-DECOR-MB-VITO-L1-3200-2014

Ref.: 0963280058
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-MB-VITO-L1-3200-2014

Descripción

VEHFLR-DECOR-MB-VITO-L1-3200-2014

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Carretilla

3200 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Vito Compact L1/H1
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.500 kg
Más Información
Scroll to top