VEHFLR-DECOR-MB-SPRINTER-L4-4325-2018

Ref.: 0963280054
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-MB-SPRINTER-L4-4325-2018

Descripción

VEHFLR-DECOR-MB-SPRINTER-L4-4325-2018

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

4325 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Sprinter de batalla extralarga L4/H2
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.700 kg
Más Información
Scroll to top