VEHFLR-DECOR-MB-CITAN-OEM-L1-2313-2012

Ref.: 0963280061
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-MB-CITAN-OEM-L1-2313-2012

Descripción

VEHFLR-DECOR-MB-CITAN-OEM-L1-2313-2012

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

2313 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Citan de batalla corta
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2012
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.300 kg
Más Información
Scroll to top