VEHFLR-DECOR-IVECO-DAILY-L2-3000-2011

Ref.: 0963280044
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-IVECO-DAILY-L2-3000-2011

Descripción

VEHFLR-DECOR-IVECO-DAILY-L2-3000-2011

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3000 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Iveco
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Diario L2/H2
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

Desde 2011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 kg
Más Información
Scroll to top