Panel de suelo GR

Ref.: 0963270194
Ver todas las versiones

SUELO-GR-COURIER-PANEL-2489MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUELO-GR-COURIER-PANEL-2489MM
Panel de suelo GR
Se puede emplear para proteger el área de carga
  • Perfilados con exactitud según las especificaciones del vehículo
  • Adecuado para una amplia gama de tipos de vehículos (véase la tabla de compatibilidad)
  • Certificado PEFC de gestión forestal sostenible
  • Incluye tiras de aluminio en la zona de entrada (puerta corredera/puerta trasera) y montaje rebajado en el suelo (acero)
  • Chapa de madera dura de abedul (espesor 12 mm)
  • Superficie: Revestimiento especial multicolor
  • Pegamento: Resina fenólica conforme a EN 314-2/formaldehído clase 3. Emisiones conformes a los requisitos de la clase E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (formaldehído de emisión ultrabaja)
  • Aglomerado: EN 312, clase de formaldehído: E1 EN312
  • Resistente al deslizamiento Según DIN 51130, clase R12

Material

Abedul
Más Información

Distancia entre ejes

2489 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Courier con panel de separación
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2014
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Catálogo General

0963270194

Ficha Técnica

117349721.pdf

Ficha Técnica

117349722.pdf

Ficha Técnica

117349726.pdf
Scroll to top