VEHFLR-DECOR-FORD-TRANSIT-L3-3750-2006-F

Ref.: 0963280031
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-FORD-TRANSIT-L3-3750-2006-F

Descripción

VEHFLR-DECOR-FORD-TRANSIT-L3-3750-2006-F

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

3750 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Tránsito L3/H2, tracción delantera
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2006
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.200 kg
Más Información
Scroll to top