VEHFLR-DECOR-FORD-CUSTOM-L1-2933-2012

Ref.: 0963280038
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-FORD-CUSTOM-L1-2933-2012

Descripción

VEHFLR-DECOR-FORD-CUSTOM-L1-2933-2012

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

2933 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Ford
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

L1/H1 personalizado
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2012
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 kg
Más Información
Scroll to top