VEHFLR-DECOR-DACIA-DOKKER-L1-2810-2009

Ref.: 0963280012
Ver todas las versiones

VEHFLR-DECOR-DACIA-DOKKER-L1-2810-2009

Descripción

VEHFLR-DECOR-DACIA-DOKKER-L1-2810-2009

Material

Contrachapado, abedul
Más Información

Distancia entre ejes

2810 mm
Más Información

Decoración

Textura gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Dacia
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Dokker Express
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Año de construcción

A partir de 2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.300 kg
Más Información
Scroll to top