Orificios de base
Fila única hasta un ancho de 50 mm, fila triple a partir de 75 mm de ancho
Cinta adhesiva de doble cara en la base
Lengüetas de sujeción del cable a partir de una altura de 75 mm
Puntos de rotura predeterminados en los nervios laterales
Material |
PVC |
Inflamabilidad |
Autoextinguible según UL94 V0 |
Longitud |
24 m |
Anchura |
35.5 mm |
Color |
Gris piedra, similar a RAL 7030 |
Anchura de la ranura |
5 mm |
Longitud del conducto |
2 m |
DIN |
43659 |
Anchura de la barra |
7.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39259020000 |
Peso del producto (por artículo) |
478.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Altura |
73 mm |
Normas |
DIN 43659 |
Catálogo General |
097387537 |