Canal para cableado, VKW DIN

Ref.: 097385025
Ver todas las versiones

-VDK-VKW-AE-R7030-GRAU-H50MMX25MM

Descripción

-VDK-VKW-AE-R7030-GRAU-H50MMX25MM
Canal para cableado, VKW DIN

Orificios de base

Fila única hasta un ancho de 50 mm, fila triple a partir de 75 mm de ancho

Cinta adhesiva de doble cara en la base

Lengüetas de sujeción del cable a partir de una altura de 75 mm

Puntos de rotura predeterminados en los nervios laterales

Material

PVC
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V0
Más Información

Longitud

44 m
Más Información

Anchura

23 mm
Más Información

Color

Gris piedra, similar a RAL 7030
Más Información

Anchura de la ranura

5 mm
Más Información

Longitud del conducto

2 m
Más Información

DIN

43659
Más Información

Anchura de la barra

7.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

306.068 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

Normas

DIN 43659
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top