Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Longitud de la punta |
78 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
25 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
78 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
17 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
19.5 mm |
Ancho de llave |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Peso del producto (por artículo) |
105.000 g |
Catálogo General |
071413129 |
Ficha Técnica |
32408834.pdf |